角度調整機能付棚受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上サテン 注文コード55503648 品番22-02-800-0
参考基準価格(税別)¥10,760 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕上2種類から選べます 他の種類を見る

斜めの壁に0〜66°の間で角度を調整して使用することができます。
屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。
ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。

付属品
十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)
六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)
アンカープラグ8×50
六角棒スパナ呼び4
材質SUS304 形状特殊 質量(g)387 仕上サテン 耐荷重(N)138 棚受け金具その他棚受
注意
耐荷重は取付面から275 mmでの値です。
耐荷重は棚受本体のものであり、相手側の壁材質などによって変わりますので必ずご確認ください。アンカーも付属しています。
ガラス棚板は使用できません。
木板固定用ねじは付属していませんので別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする