LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の トリム・トリムシール
LAMP(スガツネ工業)の トリムシール
LAMP(スガツネ工業)の トリムシール 長さ定尺品
スチールワイヤー入りゴムパッキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55503806
品番
209-0237
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
適合板厚・長さ
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質
スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
質量(g)
180
最小適合板厚(mm)
1
最大適合板厚(mm)
3
取付け方法
ワイヤー入り(さし込み)
付加機能
ワンタッチ取付(ワイヤー入り)