キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレ ワンホールタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区一般地 注文コード55504105 品番SF-HE420SYXA【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別) アウトレット
¥24,90019,900
この商品は使用地区など3種類から選べます 他の種類を見る

エコハンドル付きワンホールキッチン水栓

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 適合場所キッチン 使用地区一般地 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在260 取付穴径(Φmm)37±2 グリーン購入法適合 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする