※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

打撃メガネエンドレンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)55 注文コード55504324 品番7444SG-M-55【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,450
この商品は対辺寸法など33種類から選べます 他の種類を見る

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。
柄の後部を打撃できます。

用途
錆びたナットやボルトに。
硬くなったボルトやナット。
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 対辺寸法(mm)55 全長(mm)270 質量(g)1345 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番813-2005 材質特殊工具鋼 形状ストレート(打撃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86301503
2017-11-27
用途:
機械の据付
建設業・工事業

値段は高いですが他メーカーにはないサイズなので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする