ステンレス鋼製クオーターターン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55504594 品番100-9092-LH-00000
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。
インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。
別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。

材質ステンレス鋼(SUS316L) 質量(g)40 規格IP67 取付け方法ダイレクトイン 最大適合板厚(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする