SUPER HEAVY CUT COMPOUND 300 コンパウンド メンツェルナ 55504726 SUPER HEAVY CUT COMPOUND 300 コンパウンド メンツェルナ 55504726

コンパウンド

(2件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 番手#1200 品番SUPER HEAVY CUT COMPOUND 300 注文コード55504726 品番SUPER HEAVY CUT COMPOUND 300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は仕様・番手・品番など8種類から選べます 他の種類を見る

メンツェルナはコンパウンドメーカーで100年以上の歴史を持つ会社です。
楽器・貴金属、さらには非常に幅広い分野の産業製品で利用されています。
もちろん自動車業界でも塗装仕上げ用に使われており、メルセデスの製造ラインでも利用されているほどの実績と信頼性を誇ります。
また、メンツェルナはただ単純に粗・中・細・仕上げといった商品展開ではなく、製造段階での塗装仕上げ、補修塗装、劣化した塗装のつや出しなど様々な状況似合わせて最適な結果が得られるように非常に多くの商品をラインナップしています。
日本の自動車の塗装にマッチングさせた商品も用意されていますので、グレードの高いつや出し作業を行いたい方は是非メンツェルナのコンパウンドをご検討ください。

タイプ下地・仕上げ作業用 品番SUPER HEAVY CUT COMPOUND 300 番手#1200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18889903
2019-02-08
用途:
ウレタン塗装面の磨き
製造業

#1500ペーパーからの90J使用後に使ってみました。バフ目にはシビアな気がしますがツヤはさすがです。

対象商品:
18889903
2018-08-06
用途:
自動車研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて使用しましたが、♯2000程度であれば
ダブルのウレタンで目消し出来ると思います。
それ以下だと、工程数を増やさないと難しく感じました。艶に関しては、予想の範囲内でしたが、予想以上を期待していたので、ちょっと残念。。。
プライベートで使用するには問題ありませんが、
仕事として使用するには、塗色とコンディションが限られますね。。。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バルブコンパウンドの材質と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/492/
2022-09-09

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする