LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 戸当り
フック式戸当り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55505215
品番
8499MS7
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
取付けにガラス加工は不要です。
ガラスの上部に差し込んで固定します。
フックとしても使用できます。
材質
黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
種類
戸当り
奥行(mm)
60
仕上
クロムめっき/ブラック
取付け方法
壁付け
注意
フックとして使用する際は、上部に十分なスペースを確保してください。
タオルなど、軽いものを掛ける用途を想定しています。