フック 800-90-010型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質黄銅 仕上クロムめっき 注文コード55505249 品番800-90-01040
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・色・仕上4種類から選べます 他の種類を見る

取付ねじの見えないフックです。
なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。

付属品
ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50
アンカープラグ
六角棒スパナ
材質黄銅 種類標準 奥行(mm)50 仕上クロムめっき 取付け方法壁付け 付加機能なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする