LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
フック 800-90-010型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリアミド(PA)
色
アップルグリーン
仕上
アップルグリーン
注文コード
55505468
品番
800-90-01090-74
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・仕上
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじの見えないフックです。
なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品
ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50
アンカープラグ
六角棒スパナ
材質
ポリアミド(PA)
色
アップルグリーン
種類
標準
奥行(mm)
50
仕上
アップルグリーン
取付け方法
壁付け
付加機能
なし