クランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55505538 品番3000ZN1
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
付属品六角穴付ボルト(特殊)M6×10(取付ボルト) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 仕上ダルクロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする