スライドピン棚受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード55505556 品番IT1200-1100
参考基準価格(税別)¥6,680 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

取付ピンがスライドする棚受です。
棚板の取り付け取り外しに工具などは必要なく、指一本で固定・解除ができます。
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。

用途木板棚用 材質ポリアミド(PA) ホワイト 質量(g)10 棚受け金具その他棚受
注意
棚板の幅は、板厚16 mmの場合キャビネット内寸より1.5 mm小さく設計してください。

商品説明動画

ITALIANA スライドピン棚受 IT1200-1100型 <取付>[スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする