角度調整機能付棚受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55505608 品番IT16220-010
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

板厚調整プレートの高さを変えることで、板厚8〜30 mmのガラスや木板を固定できます。
最大2°の角度調整ができます。
木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。

材質亜鉛合金(ZDC) 形状特殊 質量(g)645 耐荷重(N)245 棚受け金具その他棚受

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする