LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
ハンドル I0003型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55505687
品番
I0003320
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
高さ(mm)
34
質量(g)
212
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
366
グリップ径(Φmm)
10
仕上
ヘアライン仕上
ピッチP(mm)
320
取手
ハンドル
注意
全長L寸法についてはバラツキがあるため、現品にてご確認ください。