LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 換気口
LAMP(スガツネ工業)の 通気口
ステンレス鋼製 調節式空気孔
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55505696
品番
481312
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中央のつまみを回して、空気の流通量を調節できます。
調節は緩み防止のため、固く設定しています。耐振動性に優れており、衝撃を受けても勝手に開きにくい仕様です。
用途
船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
丸型
質量(g)
86
外形寸法D(mm)
127
仕上
電解研磨
取付け方法
面付
外形寸法L(mm)
127
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径d(Φmm)
95〜100
取付穴径l(Φmm)
95〜100
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。