LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ハンドル MN680Z型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
マットブロンズ
注文コード
55505775
品番
MN680Z128E237
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕上
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
マット仕上のシンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
マットブロンズ
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
高さ(mm)
31
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
136
グリップ径(Φmm)
21
ピッチP(mm)
128
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。