LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
ステンレス鋼製フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
55
注文コード
55505879
品番
HJT-55SBL
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
付属品
十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
色
ブラック
高さ(mm)
55
質量(g)
34
種類
標準
奥行(mm)
33
仕上
塗装/ブラック
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
アズワン品番
64-8551-05
耐荷重(N)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。