シューシャインペーパーフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55505888 品番 SSF-10BL-SW
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。
衣服が引っかかりにくいストレート形状です。
スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。
マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。

付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30 材質快削黄銅+スワロフスキークリスタル マットブラック 質量(g)25 種類標準 奥行(mm)40 仕上クロメート処理/マットブラック 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)58

商品説明動画

【取付】シューシャインペーパーフック SSF-10型[スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする