隠し棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55505915 品番IT7020-K300
参考基準価格(税別)¥3,685 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。
IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。

付属品十字穴付なべ小ねじM5×12 仕様上下・左右・角度調整機能付 オプションカバーキャップ(2色) 材質 形状見えない 質量(g)380 仕上クロメート処理 最小適合板厚(mm)30 棚受け金具その他棚受
注意
耐荷重は、棚受取付面から重心までの距離が100 mmの場合の数値です(棚板の荷重も含む)。
棚受とブラケットはセットになっています。合わせてご使用ください。
取り付ける壁面は、硬い木材など強度のある材料をご使用の上、固定ねじはしっかりと締めてください。本体が脱落する恐れがあります。
支持ピンの先端側を0.5〜1°程度迫り上げてから棚を取り付けてください。
※耐荷重は、棚受取付面から重心までの距離が100 mmの場合の数値です(棚板の荷重も含む)。
※棚受とブラケットはセットになっています。合わせてご使用ください。
※取り付ける壁面は、硬い木材など強度のある材料をご使用の上、固定ねじはしっかりと締めてください。本体が脱落する恐れがあります。
※支持ピンの先端側を0.5〜1°程度迫り上げてから棚を取り付けてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする