LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
ステンレス鋼製 PLヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
右(左上・右下用)
注文コード
55506003
品番
PL-100R
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
100°以上開かない仕様です。
質量(g)
55
最大扉高さ(mm)
750
最大扉幅(mm)
600
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
仕様
右(左上・右下用)