ステンレス鋼製 PLヒンジ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左(左下・右上用) 注文コード55506019 品番PL-100L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

100°以上開かない仕様です。

質量(g)55 最大扉高さ(mm)750 最大扉幅(mm)600 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 仕様左(左下・右上用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする