LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
隠し棚受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55506055
品番
IT7020-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,010
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。
IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
材質
亜鉛合金(ZDC)/鋼
形状
見えない
質量(g)
334
仕上
亜鉛めっき
最小適合板厚(mm)
25
棚受け金具
その他棚受
注意
耐荷重は、棚受取付面から重心までの距離が100 mmの場合の数値です(棚板の荷重も含む)。
棚受とブラケットはセットになっています。合わせてご使用ください。
取り付ける壁面は、硬い木材など強度のある材料をご使用の上、固定ねじはしっかりと締めてください。本体が脱落する恐れがあります。
支持ピンの先端側を0.5〜1°程度迫り上げてから棚を取り付けてください。
商品説明動画
参考になった