フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ヴィンテージ調 仕上真鍮めっき/ヴィンテージ調 耐荷重(N)98 注文コード55506073 品番HK-FH30-PB
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は色・仕上・耐荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。
マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属のねじも本体と同じ色味です。

付属品
HK-FH30:十字穴付皿タッピンねじ4×20
HK-FH50:十字穴付皿タッピンねじ5×30
材質亜鉛合金(ZDC) ヴィンテージ調 質量(g)22 種類標準 奥行(mm)25 仕上真鍮めっき/ヴィンテージ調 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)98 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする