アルミ製 棚柱 AP-DH型

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブロンズ 長さL(mm)1820 注文コード55506107 品番AP-DH1820BZ
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は寸法L・色・長さLなど5種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。
ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。
予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。
棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。
ブロンズが新しく加わりました。

オプション
棚受 AP-FB20型に組み合わせて使える製品
・棚受キャップ AP-FC型
・棚ズレ防止棚受 AP-FA20型
・棚ダボ AP-FK20C
・角度調整機能付棚受 AP-FK20、AP-FK20D
長さL(mm)1820 ブロンズ 材質アルミニウム合金 仕様掘込仕様 種類棚柱 仕上ブロンズアルマイト処理 耐荷重(N)441 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ピッチ120 mmごとにある、取付穴の突起部が上になる状態で取り付けてください。
たたき込み用溝加工は現物合わせにてご確認ください。
黒アルマイト処理は傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
仕上の色にバラつきがあります。(特にブロンズ)現品にてご確認ください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33620011
2021-11-13
用途:
整理
有限会社 石宏塗装 様

趣味の整理または日用品の整理に使っています。
加工もしやすく重宝しています。

対象商品:
55499484
2021-05-24
用途:
natural spirits 様 (その他業種)

最初から塗装されている物がありとても重宝してます。

対象商品:
33620011
2019-05-08
用途:
収納内の棚受け
その他業種

同社製品が設置されている箇所に、奥行きの違う棚を設置したかったので追加の為に購入。しかし、設置されていたものはネジ穴が切られているもので、購入したコレよりも薄いものだった。設置者や販売者は種類などを把握しているかもしれないが。。。結局、自分でネジ穴をあけ、たが、厚さは解決されないまま使用しています。不満は製品ではなく、説明不足の設置業者にあるので、製品自体の評価は普通

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする