ステンレス鋼製フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)70 注文コード55506168 品番HJT-70SBL
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は高さなど5種類から選べます 他の種類を見る

HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。

付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック 高さ(mm)70 質量(g)53 種類標準 奥行(mm)43 仕上塗装/ブラック 取付け方法壁付け 付加機能なし アズワン品番64-8550-69 耐荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする