SPS-1820 ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 55506195 SPS-1820 ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 55506195 SPS-1820 ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 55506195 SPS-1820 ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 55506195 SPS-1820 ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 55506195

ステンレス鋼製棚柱

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー 長さL(mm)1820 注文コード55506195 品番SPS-1820
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は色・長さLなど8種類から選べます 他の種類を見る

棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。
棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。
SPS-1600が新しく加わりました。

質量(g)222 材質ステンレス鋼(SUS430) 仕上ヘアライン仕上 種類棚柱 シルバー 耐荷重(N)785|441|980 長さL(mm)1820 仕様保護テープなし オプション石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型、石膏ピン取付工具 SK-JIG10-GN

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする