※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の サニタリー商品
LAMP(スガツネ工業)の ラバトリー金物・屑入投入口
飲み残し投入口ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55506439
品番
AE-DH4540-1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
飲み残し投入口AE-DH型用のホースです。
バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。
用途
飲み残し
仕様
使用温度:1〜60 ℃
質量(g)
170
仕上
素地
アズワン品番
64-6767-76