LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
配線孔
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55506509
品番
LN72P-GC
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
配線孔キャップ LN72S型の蓋無しタイプです。
高級感のあるめっき仕上の配線孔です。
材質
ABS樹脂
形状
オーバル型
色
ゴールド
外形寸法D(mm)
37
仕上
金めっき
外形寸法L(mm)
72
アズワン品番
64-6785-83
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径d(Φmm)
32
取付穴径l(Φmm)
67