LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 締結金具
壁面取付金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
左用
注文コード
55506518
品番
IT6342-03110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,310
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。
取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。
左右の区別なく使用できます。
仕様
左用
材質
鋼/亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
200
仕上
亜鉛めっき
耐荷重(N)
2354
商品説明動画
壁面取付金具
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
壁面取付金具
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55506518
IT6342-03110
55506353
IT6342-0510
壁面取付金具
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
メーカーモデルチェンジ後継品