ミニガイドキャリッジ MR-30CNB 予圧タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55506798 品番MR-30CNB
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。
レールはリサイクルが可能です。

材質特殊ポリエチエン 高さ(mm)26.7 質量(g)7 付加機能予圧調整 幅W(mm)50 アズワン品番65-2056-09 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)305 許容アキシアル荷重(N)520
注意
クランプ併用の際は、モーメント荷重を受ける状況ではご使用できません。
レールの取付穴と両端は素地です。
予圧タイプのキャリッジは移動体を固定するものではありません。ミニガイドレールが垂直やななめの状態では移動体がスライド(落下)し危険ですので使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする