曜日別特売
DT-26-BH4-626ZZ 中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 LAMP(スガツネ工業) 55507288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DT-26-BH4-626ZZ 中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 LAMP(スガツネ工業) 55507288
DT-26-BH4-626ZZ 中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 LAMP(スガツネ工業) 55507288

中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)26注文コード55507288品番DT-26-BH4-626ZZ
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。
シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。

用途
輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器
質量(g)16.3外径D(Φmm)26幅B(mm)8取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする