LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
トルクヒンジ HG-CA2046型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55507796
品番
HG-CA2046
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
インサート仕様です。
用途
ギフトボックス等、耐久性を求めないもの
材質
ステンレス鋼(SUS416)
種類
インサート型
長さL(mm)
12
幅W(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
取付相手の材質はポリアセタール(POM)を想定しています。他の樹脂の場合は取付が異なるためご注意ください。