LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 締結金具
壁面取付金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
左用
注文コード
55507884
品番
IT6342-0050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥310
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。
取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。
左右の区別なく使用できます。
仕様
左用
材質
鋼/亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
150
仕上
亜鉛めっき
耐荷重(N)
1372
商品説明動画
壁面取付金具
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
壁面取付金具
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
参考になった