薄型アジャスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径MM10 注文コード55507979 品番TG-40GP-BL
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品はねじ径Mなど4種類から選べます 他の種類を見る

底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。
取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。
底部は、取り付けに便利な十字穴付です。

ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)36 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ径MM10 ねじ長さL1(mm)20 アズワン品番64-6794-63 耐荷重(N)687 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
品番にGPを含む製品は、底部に滑りにくい材料を使用しています。削れや剥がれを防ぐため、無理に引きずるのはお止めください。

商品説明動画

【動き】薄型アジャスター TG型[スガツネ工業]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
机脚のアジャスター

メーカー品なので、たくさん使っていますが、
一度も問題が起きたことはありません。
低価格で高品質です。
もう少しサイズが細かくあると良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする