締結金具IT2180-2160本体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55508049 品番IT2180-2160
参考基準価格(税別)¥165 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。
厚さ15 mmの薄板にも使用できます。
締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。
取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。
木ダボとの併用もできます。
繰り返し使用しても締結力が変わりません。

用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)8 仕上素地 棚受け金具棚受アクセサリー
注意
※固定ねじ、インサートめねじは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする