LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
ガラス用棚受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ビス止めタイプ
注文コード
55508164
品番
IT16019-030
参考基準価格(税別)
¥267
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。
特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。
ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
質量(g)
23
仕様
ビス止めタイプ
仕上
ニッケルめっき
用途
木板棚用|ガラス棚用
棚受け金具
その他棚受
注意
脱落防止のため、ガラス取付後は、板厚調整プレートを奥までしっかり押し込んでください。
商品説明動画
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった