LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
ガラス用棚受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ピンタイプ
注文コード
55508268
品番
IT1611-4040
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。
特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。
ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
質量(g)
98
仕様
ピンタイプ
仕上
クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)
8
用途
木板棚用|ガラス棚用
棚受け金具
その他棚受