ガラス用棚受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピンタイプ 注文コード55508566 品番IT16019-010
参考基準価格(税別)¥247 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。
特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。
ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。

質量(g)23 仕様ピンタイプ 仕上ニッケルめっき 用途木板棚用|ガラス棚用 棚受け金具その他棚受
注意
脱落防止のため、ガラス取付後は、板厚調整プレートを奥までしっかり押し込んでください。

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする