LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
ステンレス鋼製棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55508627
品番
SPE-FB20SBL
参考基準価格(税別)
¥115
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。
棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。
薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途
木板棚用
材質
ステンレス鋼(SUS430)
色
ブラック
質量(g)
4.5
種類
棚受
仕上
焼付塗装/ブラック
アズワン品番
64-6792-43
耐荷重(N)
785
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚受け金具
棚柱用
注意
耐荷重は棚板1枚当たり(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
商品説明動画
参考になった