LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
棚ズレ防止棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55508785
品番
AP-FA20-WT
参考基準価格(税別)
¥48
販売価格(税込)
¥51
販売価格(税別)
¥
46
バスケットに入れる
棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。
棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途
木板棚用
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
質量(g)
4.9
種類
その他
付加機能
ズレ防止
アズワン品番
64-6768-43
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚受け金具
棚柱用
注意
棚板1枚あたり2セットご注文ください(大小パーツセットで、1セットです)。
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった