隠し棚受 IT7020型カバーキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55508855 品番 IT2301-0010AB(W)
参考基準価格(税別)¥14 販売価格(税込) ¥14
販売価格(税別)
13

金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。
IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。

付属品十字穴付なべ小ねじM5×12 仕様上下・左右・角度調整機能付 オプションカバーキャップ(2色) 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)1 棚受け金具その他棚受
注意
耐荷重は、棚受取付面から重心までの距離が100 mmの場合の数値です(棚板の荷重も含む)。
棚受とブラケットはセットになっています。合わせてご使用ください。
取り付ける壁面は、硬い木材など強度のある材料をご使用の上、固定ねじはしっかりと締めてください。本体が脱落する恐れがあります。
支持ピンの先端側を0.5〜1°程度迫り上げてから棚を取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする