※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
無結露・汚染防止型アネモ 多層コーン型可動式
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55510053
品番
DNA-C2
参考基準価格(税別)
¥107,600
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
世界初の特殊気流による無結露・汚染防止機構
電気配線不要
保温工事不要(工期短縮)
気流方向可変/低圧損・静音性能
材質
アネモ:アルミ板(A1100P-O)/焼付塗装
ネック:鋼板製(SECC)0.8t
保温カバー:グラスウール15t 60kg/m
3
/外面植毛加工
ケーシング:鋼板製(SGCC)0.8t
ネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
断熱材(1):ポリエチレンフォーム10t
断熱材(2):準不燃軟質ウレタンフォーム6t
シャッター(SPS):鋼板製(SGCC)0.8t
シャッター(LNS):(リング)FB2×12、(布)ポリクラール/黒色ツヤ消し
用途
出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間
室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
サイズ
#15
型式
DNA-C2
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
寸法O(Φmm)
315
寸法U(Φmm)
340
寸法X(Φmm)
155
寸法D(Φmm)
148
寸法A(mm)
□215
寸法B(mm)
247
寸法C(mm)
84
寸法E(mm)
106
寸法H(mm)
153
寸法L(mm)
400
寸法Z(mm)
7
寸法CR(mm)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,640
/
税込
¥
15,004
沖縄地方
数量1につき
¥
17,050
/
税込
¥
18,755
離島
数量1につき
¥
17,050
/
税込
¥
18,755