曜日別特売
BG2768P8M25-W PXベルト P8M形 椿本チエイン 55510264

PXベルト P8M形

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25
周長(mm)2768
歯数346
内容量1個注文コード55510264品番BG2768P8M25-W
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ベルト幅(mm)25歯数346周長(mm)2768タイプ耐水仕様歯形P8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする