曜日別特売
BG3440P8M60-W PXベルト P8M形 椿本チエイン 55510404

PXベルト P8M形

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)60
周長(mm)3440
歯数430
内容量1個注文コード55510404品番BG3440P8M60-W
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
ベルト幅(mm)60歯数430周長(mm)3440タイプ耐水仕様歯形P8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする