テーパーローラー ジュラコン(R)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55513282 品番12-3061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

テーパー形状のローラーは壁面コーナーなどを仕上げる際に手が当たらず便利です。

材質(ローラー部)ジュラコン(R) 寸法(mm)60 仕様静音ベアリング入り 径(Φmm)35
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする