※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 刷毛(ハケ)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の のり用刷毛
PC柄 中糊刷毛 小林製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55513456
品番
12-5154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
高品質の豚毛を使用したPC製の糊刷毛です。
毛に厚みも持たせ、糊を含みやすくしました。
材質(毛)
豚毛
種類
刷毛
サイズ(号)
6寸
主な用途
のり用
毛色
白色
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。