KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 下地材/プライマー/シーラー
灰汁止
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1kg)
注文コード
55514077
品番
12-8649
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,847
販売価格(税別)
¥
2,588
バスケットに入れる
無溶剤でホルマリンを全く含まず安心、安全に施工可能です。
色
白〜黄
主な用途
紙
主成分
エーテル化澱粉
用途
壁紙・戸襖・障子・額装施工時の下地からのアク・シミ・ヤニ等のシミ出し防止
外観
白色〜黄色粘稠液
危険物の類別
非危険物
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。