壁紙用下地調整剤 HiシーラーSet Up(水溶性)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード55514086 品番12-8656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

木材の灰汁止め効果があります。
超微粒子で下地に食い込み、乾燥後、しっかりと塗膜を形成します。

淡黄色 主な用途コンクリート、壁紙 主成分アクリル系特殊変性樹脂 用途珪カル板/モルタル/コンクリート/石膏ボード/ベニヤ合板・コンパネ/繊維壁・土壁の下地調整 不揮発分27±2% 外観淡黄色半透明エルマジョン 危険物の類別非危険物
注意
※必ず商品記載の注意事項・施工手順をよく読んでお使いください。
※必ず施工時は保護具を着用してください。
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55514086
2021-11-29
用途:
ケイカルの下地処理、ダイノックシート下地
イーストインテリア 様 (建設業・工事業)

いつも通りのセットアップもう少し安くなるといつもここで買える

対象商品:
55514086
2020-10-15
用途:
シートのプラアマーとして
C・BRAIN 様 (建設業・工事業)

ツキがよく、透明なので他に色が付かず落とす手間が省ける、しゆうきが無いので良い。

3人が参考にしています
対象商品:
55514086
2019-06-19
用途:
壁紙の張替え時の下地処理
その他業種

古いクロスのはがしが上手くいかず、大変でしたがHiシーラーで簡単に下地が固まりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする