KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 下地材/プライマー/シーラー
ベニヤ用灰汁止め剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4kg)
注文コード
55514095
品番
12-8657
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
危険有害性物質を含有せず安心して使用可能です。
色
乳白色
主成分
特殊酢ビ樹脂系エルマジョン
用途
ベニヤ木質下地の灰汁止め
外観
乳白色
危険物の類別
非危険物
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。