小分け用コーキングチューブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード55515206 品番13-6595
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥583
販売価格(税別)
530

コーティングを小分けにして使用できるチューブです。
入隅のドア回りなど狭い場所のコーティング処理に最適です。

容量(mL)30 容器寸法140×33mm
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55515206
2023-05-04
用途:
目地埋めやコーキング
その他業種

粉の目地埋め剤を水で練ったものを注入して使っています。このチューブへ充填する時は、ビニール袋の角をちょっと切って、ケーキ作りのときのホイップクリームを絞り出す感じで入れています。

2人が参考にしています
対象商品:
55515206
2021-06-11
用途:
歯磨き粉の小分け
サービス業

なんと歯磨き粉の小分けに使用しています。試してみた他の市販のチューブの中で一番使いやすくて気に入っています。

3人が参考にしています
対象商品:
55515206
2018-08-10
用途:
フローリングの隙間等。
トータルリペアサービス キリン 様 (建設業・工事業)

普通のコークボンドを何本も持ち歩くより、小分けにできる分楽です。 ただ値段が高すぎる。せめて5本で500円位にしてほしい。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする