トリプルプッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ4Rライト/鋼ベアリング入り 注文コード55517236 品番23-5666
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

窓際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。
テーパーローラーは押さえやすい70°のRに仕上げています。
スムーズな回転で作業に負担をかけないベアリング入りです。
2Rと4Rの2種類から選べます。

寸法(mm)150×180×110 質量(kg)1.85 タイプ4Rライト/鋼ベアリング入り
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする